曜日別特売
MT7732-2MK 造作部材 ハピア 笠木コーナー部材 勾配部用 DAIKEN(旧:大建工業) 64396634

製品画像

造作部材 ハピア 笠木コーナー部材 勾配部用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード64396634品番MT7732-2MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。

用途
造作部材~hapia システム造作部材~笠木
長さ(mm)158厚さ(mm)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする