ビットアダプターソケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64396798 品番SBA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。
ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。

用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。 仕様ANSI、DIN規格適合 適合ANSI、DIN規格適合 材質クロームバナジウム鋼 形状六角 質量(g)27 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅17×高さ28×奥行き17 ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
品質は良いです。
その他業種

ビットをラチェットで使用するために購入。
抜け防止の金属ボウルも入ってるので、しっかり固定できます。
ただ最初に付いてるプラスティックのホルダーが、ニッパーでロック部分を切り取りしないと外せないのは、面倒ですね。ホルダーが、そのまま再利用出来、個別に掛けられるのは、高評価。

2026-02-20
用途:
DIY
金融・保険業

3/8インチのラチェットハンドルにビットを取り付けるときのアダプターです。抜き差しもしやすくて便利です。

対象商品:
64396798
2025-07-27
用途:
ネジの締め付け緩め
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やっぱりこういうのがあるはずだよな、と探し当てたビットソケットアダプター。ラチェットの9.5ミリソケットでネジを締め付けたいところのネジがあり、ドライバータイプでは、勝手がよくない場所ってのがあったりするとき、非常にたすかる。

対象商品:
64396798
2024-04-24
用途:
安心の藤原産業

藤原産業製は安くて高パフォーマンスですね
安心して使えますSK11シリーズはほんと使いやすい

対象商品:
64396798
2023-08-23
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットで、ビットを使用する為に購入です。初めてビットアダプターを購入しましたが、価格もお手頃で品質も良さそうです。

対象商品:
64396798
2023-07-24
用途:
作業用
コスモソリューション 様 (サービス業)

現場でソケットレンチのハンドルでインパクトレンチのビットを使いたい時があるので購入しました。便利です。

対象商品:
64396798
2022-08-22
用途:
車・バイクや機械のメンテナンス
サービス業

なかなか高品質
メッキは厚そうだし、ビットの抜けどめの硬球を押さえるベルトも抜けないようにソケット側に溝が切ってある
エアツール関係でsk-11を使うようになり、それ以外の工具も買うようになった
この会社の工具、全般的に安いのに結構高品質だと思う

対象商品:
64396798
2022-04-03
用途:
ネジ回し
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

ビットをラチェットで使いたかったので購入です。プロではないので多用はないですが、sk−11はしっかりしてるのでこの商品で充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする