2WAYエクステンションバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64396843 品番 SEB3-250W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

狭い場所、奥深い箇所に最適です。
差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)250 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
※構造上、首振り状態は固定状態に比べて耐荷重が低くなる為、力の入れすぎに注意して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
機械組み立て

普通に使うと首振り機能が効いて、更に押し込むと固定される。
すごく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする