SK11
SK11の ソケット/ソケットレンチ
SK11の ソケットハンドル
SK11の スピンナハンドル
ラチェットスピンナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64396956
品番
SRS3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ソケットの早回しが可能です。
狭い場所での作業が容易です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スピードアダプタ
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
用途
狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
54
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
仕上
ANSI、DIN規格適合
サイズ(mm)
幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。