オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ミニハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64397096
品番
J24V20W-G4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
33
電圧(V)
24
消費電力(W)
20
口金
G4
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
1000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
ランプ寿命
1000h
スイッチ数
250000
直径(mm)
10
定格光束(Lm)
320
電球の種類
ハロゲンランプ