CDM-T35W/842 CDMランプ フィリップス 64397105

CDMランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)35
口金G12
電圧(V)85
内容量1個注文コード64397105品番CDM-T35W/842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
長さ(mm)103電圧(V)85消費電力(W)35口金G12全光束(Lm)3300定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90外管径(Φmm)20色温度(K)4200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64397105CDM-T35W/84237640312CDM-T35W/842CDM-T35W/842 CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプ フィリップス 37640312CDM-T高効率セラミックメタルハライドランプフィリップス1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする