漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1000m) 注文コード 64397559 品番 A1AM4A0025
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。

号数2.5 線径(Φmm)0.261 直線強力(kg)5.5 結節強力(kg)4.4 伸度(%)21〜26 クリア 1巻長さ(m)1000 ひも・糸種類ナイロンテグス 用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64397629
2023-06-13
用途:
釣りの仕掛け作り
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安く良かったです。ただ100mに分けられてたら扱いやすかったです。

対象商品:
62132885
2022-03-03
用途:
トローリング用釣り仕掛けの製作

テッポーという釣り仕掛けの製作販売をしています。今まではネットの釣具店で買っていましたが、今回モノタロウにもあることがわかり試しに購入しました。商品は以前と比較してほんのわずか太い気がしますし、商品名にもあるようにかなりハードです。結ぶ作業としては若干難が出ますが、海上の糸さばきとしてはもつれにくいかなと思います。何よりも他店の安いと思っていた商品よりも1000m単位で1300円ほど安く購入できコスパに優れていると満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする