※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KODAK 一般用カラーネガフィルム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 撮影枚数24 注文コード64399844 品番ULTRA MAX 400 135-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は撮影枚数2種類から選べます 他の種類を見る

一般用フィルム
KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。

カラー 撮影枚数24 サイズ(mm)135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
写真撮影
電気・ガス・熱供給・水道業

24枚撮のフィルムが手に入りにくくなっていて助かります。フィルム価格上昇の昨今なので、フィルム性能とコスパのバランスも送料込みになれば良好と考えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする