デスクトップスピーカー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64399869 品番CDD160A
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー
ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪
会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます
ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能
Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能
FMラジオがきける!AUX端子対応!
TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能

質量(kg)約2.8 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)20 周波数65Hz〜18KHz S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 バッテリー容量(mAh)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76〜108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5

商品説明動画

CDD160A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64399869
2023-03-30
用途:
朝礼で使用
建設業・工事業

軽くて充電式なので、どこにでも持ち運べて便利です。
マイクの感度がいまいちです。

1人が参考にしています
対象商品:
64399869
2021-11-30
用途:
町会の行事に使用
その他業種

コンパクトなサイズで、音量も思っていたより良かった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする