※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単体 中量棚150kg 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64404367 品番 MS1215S03T
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ボルトレスで組立簡単
何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
樹脂製のベースキャップの為、床を傷つけません
棚板の上下は組立後でも可能です
1枚板の棚板のなので継ぎ目が無く、長期間保管しても保管物に継ぎ目の跡がつきません

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×300×1200 段数3 グリーン 用途事務所や倉庫の整理 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)300 間口(mm)1490 支柱(mm)C型40×40×10 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 総耐荷重(kg)750 均等耐荷重(kg/段)150
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする