※外形図
浅香工業
浅香工業の 物品棚/収納用品
浅香工業の 軽・中量棚
浅香工業の 軽・中量棚本体(連結)
連結 中量棚150kg 高さ1200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64404473
品番
MS1212S03R
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
750
耐荷重(kg/段)
150
色
グリーン
棚段数(段)
3
間口(mm)
1190
奥行(mm)
300
高さ(mm)
1200
用途
事務所や倉庫の整理
タイプ
連結
支柱(mm)
C型40×40×10
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1190×300×1200
均等耐荷重(kg/台)
750
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません