※外形図

MS1512S03R 連結 中量棚150kg 高さ1500mm 浅香工業 64404954 MS1512S03R 連結 中量棚150kg 高さ1500mm 浅香工業 64404954

連結 中量棚150kg 高さ1500mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64404954 品番 MS1512S03R
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
総耐荷重(kg)750 耐荷重(kg/段)150 グリーン 棚段数(段)3 間口(mm)1190 奥行(mm)300 高さ(mm)1500 用途事務所や倉庫の整理 タイプ連結 支柱(mm)C型40×40×10 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×300×1500 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする