※外形図

MS2112L06R 連結 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業 64406713 MS2112L06R 連結 中量棚150kg 高さ2100mm 浅香工業 64406713

連結 中量棚150kg 高さ2100mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64406713 品番 MS2112L06R
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
総耐荷重(kg)600 耐荷重(kg/段)150 グリーン 棚段数(段)6 間口(mm)1190 奥行(mm)600 高さ(mm)2100 用途事務所や倉庫の整理 タイプ連結 支柱(mm)C型40×40×10 棚段数6 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×600×2100 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする