※外形図

MG1809L05R 連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業 64415743 MG1809L05R 連結 中量棚300kg 高さ1800mm 浅香工業 64415743

連結 中量棚300kg 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64415743 品番 MG1809L05R
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
総耐荷重(kg)1500 耐荷重(kg/段)300 グリーン 棚段数(段)5 間口(mm)890 奥行(mm)600 高さ(mm)1800 用途事務所や倉庫の整理 タイプ連結 支柱(mm)C型50×50×10 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする