曜日別特売
BJPT-78M7L-GMR BJ 75-83PT LIVRE(リブレ) 64416155

BJPT-78M7L-GMR BJ 75-83PT LIVRE(リブレ) 64416155
BJPT-78M7L-GMR BJ 75-83PT LIVRE(リブレ) 64416155
BJPT-78M7L-GMR BJ 75-83PT LIVRE(リブレ) 64416155

BJ 75-83PT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個適合メーカーシマノM7左巻きガンメタP+レッドG注文コード64416155品番BJPT-78M7L-GMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

75~83mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能
八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 75mm~83mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。
些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。

用途
カスタムパーツ
ガンメタP+レッドG品番10447質量(g)64.2適合メーカーシマノM7左巻き
注意
※購入される際は必ず、メーカーHP 適合表を参照お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする