商品レビューを投稿する内容量1個適合メーカーダイワB1色ガンメタP+ゴールドG注文コード64416539品番BJPT-67DB1-GMG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
66~74mmの間で 2mm刻み・5段階の ハンドルピッチ変更が可能
八角プレートを回転させてハンドルを固定することで、 66mm~74mmの間で2mm刻み・5段階のハンドルピッチ変更が可能です。
些細な使い勝手を考えた拘りの機能は、カスタムハンドルを 単なるドレスアップだけでないものにしています。