KNICK
KNICKの 工具箱/腰袋/工具差し
KNICKの 工具差し
KNICKの その他用 工具差し
コーデュラバリスティック生地キーホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64417187
品番
BA-KH
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。
コーデュラバリスティック生地(D1680)を使用しているキーホルダー。
用途
キーホルダーとして。
仕様
【リング】3個
材質
コーデュラバリスティック生地(D1680)
寸法(mm)
145×35
色
ブラック
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。