チェーン式親子3段ペンチホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード64417284 品番KR-303PDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。
そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。
3段式なので、7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。

用途7・8インチペンチやニッパなどを収納することができます。TITプレート補強入りなので背折を防止。 仕様台部表皮二重皮縫 寸法(mm)235×80 レッド タイプチェーン式 ホルダー数3段
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64417284 KR-303PDX 39438605 KR-303PDX 画像準備中 ペンチホルダー親子3段チェーン式レッド KR-303PDX ニックス(KNICKS) 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする