KNICK
KNICKの 工具箱/腰袋/工具差し
KNICKの 工具差し
KNICKの その他用 工具差し
アルミ製サスペンダー用フック(SUSビスナット付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
64417424
品番
ALU-SF-BL
参考基準価格(税別)
¥17,370
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるサスペンダー用フック。
用途
サスペンダー用フックとして。
付属品
SUSビスナット
材質
アルミ
寸法(mm)
60×87
色
ブルー
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。