エビス[厨房用品]
エビス[厨房用品]の 電動工具・充電工具アクセサリー
エビス[厨房用品]の 電動工具/充電工具部品
ハンマードリル用水平器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64417449
品番
ED-7HD
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハンマドリルのストッパー3種類に簡単装着。
Φ6・六角・ラックストッパー対応。
丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認もOK。
ストッパーに簡単装着。
用途
ストッパーに取付けて水平が確認できます。
丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認と穴あけができます。
落下防止コードの取付けができます。
蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様
水平・鉛直測定可能・ハンマドリル取付け・落下防止コード取付部付(コード別売)
寸法(mm)
30×63×67
色
黒(スケルトン)
質量(g)
35
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
対応寸法(mm)
円形:Φ6、六角:6、ラック:5.5×7