帯鉄カッター スライディングストライカー式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64417564 品番SS 450-SS
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,050 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。
スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。

用途
帯鉄の切断。
コイル材の開梱作業。
厚さ(mm)最大43 寸法(mm)520×135×43 全長(mm)520 レッド/ブラック 質量(g)1800 タイプスライディングストライカー式 切断能力(mm)厚み1.2×幅51 最大幅(mm)135 材質(刃)工具用特殊鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする