ヒット商事
ヒット商事の カッター
ヒット商事の 専用カッター
ヒット商事の バンドカッター
帯鉄カッター 叩き込み式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64417580
品番
SS 450-HH
1月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。
ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途
帯鉄材の切断。
厚さ(mm)
最大26.5
寸法(mm)
437×115×43
全長(mm)
437
色
レッド/ブラック
質量(g)
1400
タイプ
叩き込み式
切断能力(mm)
厚み0.9×幅32
最大幅(mm)
115
材質(刃)
工具用特殊鋼