曜日別特売
DL-220501 充電エアーコンプレッサ デジタルランド 64417607

DL-220501 充電エアーコンプレッサ デジタルランド 64417607
DL-220501 充電エアーコンプレッサ デジタルランド 64417607
DL-220501 充電エアーコンプレッサ デジタルランド 64417607
DL-220501 充電エアーコンプレッサ デジタルランド 64417607
DL-220501 充電エアーコンプレッサ デジタルランド 64417607

充電エアーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード64417607品番DL-220501
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

空気圧縮力が高く、空気入れがあっという間に終わります。
タイヤやホイールなどの空気圧を設定するだけで空気を自動注入。設定した数値で自動で空気を停止します。
5種類のアタッチメントが付属。車のタイヤから浮き輪まで様々のものに適用できます。
LED搭載で薄暗い場所でも作業可能です。狙いやすく疲れにくいのが特徴です。
安全ロックボタン搭載で誤作動を防止します。
2種類のブレードで幅広い素材を切断できます。

用途
ワンタッチで簡単に空気を注入。タイヤ、ボール、浮き輪などの面倒な空気入れをたった1台で解決。
寸法(mm)205×53×142質量(g)481電源USB充電連続使用時間約10分(使用時間:約20分)充電時間約6時間圧力単位PSI・BAR・KPA・Kgの切り替えが可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする