3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64417650 品番MW-303236CR
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本で3サイズのボルトが回せる新設計。
メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。
1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。
新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。

用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。 仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角 形状【シノ】ストレート 寸法(mm)335×53 全長(mm)335 シルバー 質量(g)700 二面幅(mm)30・32・36 グリップタイプ【形状】八角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする