曜日別特売
RW-171924C ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL 64417695

RW-171924C ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL 64417695
RW-171924C ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL 64417695
RW-171924C ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL 64417695
RW-171924C ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL 64417695
RW-171924C ラチェットレンチ17/19×24 曲がり MUST TOOL 64417695

ラチェットレンチ17/19×24 曲がり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1丁仕様【穴角度】12角注文コード64417695品番RW-171924C
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手に馴染み力を伝えやすい八角グリップ。
作業性に優れたダブルソケット仕様。腰回りのカラビナに直接取り付け可能。
2カ所のセーフティーコード、取付穴付き。

用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】12角形状曲がり寸法(mm)305×38×42.6シルバー質量(g)560二面幅(mm)19/24(ダブルソケット)・17トルク(N・m)450ギア数48山
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする