TORRAS - Sparka-Mag Case for iPhone 15 Pro MAX [ Clear]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64417948 品番X00FX0184
参考基準価格(税別)¥3,999 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高品質なTPE素材を採用し、ユニークな360度エアバッグデザインを搭載。最大200Nの衝撃からスマホを守ります。
TORRAS独自の「Halbach」マグネット特許技術(日本特許申請中)により、N52マグネットブラケット38個が内蔵され、強力な17Nの磁力を持ち、MagSafeアクセサリーにしっかり吸着します。 10N)の約1.7倍。
米軍規格「MIL-STD-810G」の2倍の落下試験をクリアし、2.44mから落下に耐えます。
手にしっかりとフィットするスリムな構造。汗や汚れなどがつきにくい独自素材Tora-Xを使用し、ケースの清潔感と透明感を長く許せます。
透明でマットなタイプのデザイン。
画面保護ガラスも同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。

材質TPU+PC+PMMA クリア 対応機種iPhone 15 Pro MAX 特性耐衝撃、マグネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする