Torras - Guardian Case for iPhone SE3/SE2/8/7 [ Black ]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64418788 品番X00RP43060
参考基準価格(税別)¥2,364 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

米国MIL規格取得・高耐衝撃性能(2m)
耐黄変仕様
ワイヤレス充電に対応(Qi)
iPhoneの色を生かす半透明/マットな仕上げ(肌触りが良い・指紋防止)
ケースの縁が端末のディスプレイやカメラレンズより1.55mm高く、机などの平面に置いても傷付かない設計
側面は握りやすいTPU素材を使用
ストラップホール付き
TORRASの画面保護ガラスが同梱しています。紙トレイを持ち上げてお取りください。

仕様ストラップホール付き:有 材質ハイブリッド ブラック 対応機種iPhone SE3/SE2/8/7 特性耐衝撃 耐衝撃
注意
※こちらの商品は半透明のケースとなっておりますが、ご使用のiPhone背面のリンゴマークの素材・色味により、ケース装着時にリンゴマークが透けて見えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする