※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419454
品番
25SQGD5.4SA
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
25
吸込全揚程(m)
-5(20℃)
設置場所
屋内
吐出量(L/min)/全揚程(m)
50/8.4、140/6
電動機出力(kW)
0.4
吸込口径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません