※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
水中ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419558
品番
40/50DWVJ6.15SB
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
仕様
自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)
タイプ
自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)
出力(kW)
0.15
周波数(Hz)
60
電圧(V)
単相100
吐出口径(Φmm)
40(50)
取扱液
液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100
吐出量(L/min)/全揚程(m)
0.03/4.9、0.162/1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません