※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64419637 品番40(50)DWVJ6.15SB
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要) タイプ自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要) 出力(kW)0.15 極数2極 形式乾式水中 周波数(Hz)60 フランジ特殊フランジ 電圧(V)単相100 球径(Φmm)35 吐出口径(Φmm)40(50) 運転方式DWVJ 異物通過径(Φmm)35 異物通過長(mm)100 取扱液液質:異物を含む液(pH5〜9)、液温:0〜40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・100 残水位(mm)120 ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール 吐出量(L/min)/全揚程(m)0.03/4.9、0.162/1.5 ケーシング合成樹脂 単相 繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25〜0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする