※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 陸上ポンプ
FQ型自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419750
品番
50FQ62.2C
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
出力(kW)
2.2
極数
2極
形式
全閉外扇形・IP44(屋内)
周波数(Hz)
60
フランジ
JIS 10K形(薄)
電圧(V)
三相200/220
運転方式
FQ
取扱液
清水・上澄水 0〜40℃
吸込全揚程(m)
-6(20℃)
設置場所
屋内
構造(軸封)
グランドパッキン
吐出量(L/min)/全揚程(m)
0.17/27.9、0.41/15.1
ケーシング
FC200
口径(mm)
50
効率
IE3(プレミアム効率)
相
三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません