※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エバラポンプ(荏原製作所)
SQD型自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
出力(kW)
1.5
0.25
0.4
0.75
1.5
電圧(V)
三相200/220
三相200
三相200/220
口径(mm)
40
25
32
40
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64419908
品番
40SQGD61.5C
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
出力(kW)
1.5
種類
自吸ポンプ
極数
2極
形式
全閉外扇形
周波数(Hz)
60
フランジ
特殊フランジ
電圧(V)
三相200/220
運転方式
SQD
取扱液
清水・上澄水 0~40℃
吸込全揚程(m)
-5(20℃)
設置場所
屋内・屋外
吐出量(L/min)/全揚程(m)
90/23.5、90、280/17
ケーシング
FC200
口径(mm)
40
保護方式
IP44(屋外)
効率
標準効率:IE3(プレミアム効率)
相
三相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500