透明ボード タテ型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64420669 品番UDTP23NZ
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

●圧迫感のないボードで、視界を狭めません。●ボードマーカーで書き消し出来ます。

用途●カジュアルオフィスに最適。●視界を遮らない安全なボードとして活用出来ます。 付属品専用イレーザー 1個、グラスボードマーカー(6色)各1本、粘着糊付マグネットテープ 1個 仕様板面色:透明 トラスコ品番391-1967 材質板面:特殊コーティングアクリル板(片面)、フレーム:アルミ、ベース:スチール(キャスター付) 枠の色シルバー 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)584×883 外寸法・高さ(mm)1620 外寸法・奥行(mm)460 外寸法・間口(mm)648 繰り返し・詰め替え対応
注意
●※粉受け、収納ボックスは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする