アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
アマノ[事務用品/清掃用品]の スイーパー
アマノ[事務用品/清掃用品]の スイーパー本体
クリーンパワー手動歩行式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64420739
品番
5033303
参考基準価格(税別)
¥139,800
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。
トラスコ品番
628-8054
幅(mm)
790
質量(kg)
24
奥行(mm)
1400
清掃幅(集塵幅)(mm)
650
清掃能力(m
2
/h)
2000
ダストボックス容量(L)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません