NDC(ドライケミカル)
NDC(ドライケミカル)の 消火器・消火用品
NDC(ドライケミカル)の 消火器スタンド
消火器設置台 N-[[R2]]4か国語表示
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64420766
品番
N-2-4LANGUAGE
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
●半楕円形のため壁にぴったりフィットします。●4か国語表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。
仕様
格納消火器:10型・20型
トラスコ品番
509-0693
材質
ポリエチレン(PE)、ABS樹脂
幅(mm)
254
高さ(mm)
780
種類
スタンド型
奥行(mm)
215
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません