リス
ボックス型コンテナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64420775
品番
B562T
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
●中身が外から確認できるので物の整理に適しています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
660×448×167
色
透明
トラスコ品番
278-0580
フタ
無
適合コンテナ
B-55/B-56/B-56-3/B-75/RB-61
外寸法・高さ(mm)
167
外寸法・奥行(mm)
448
コンテナ種類
ベタ目
外寸法・間口(mm)
660
有効内寸法・間口(mm)
607
有効内寸法・奥行(mm)
399
有効内寸法・高さ(mm)
150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません