Y67066 デジタルバキュームゲージYJACK VAC アサダ 64420836 Y67066 デジタルバキュームゲージYJACK VAC アサダ 64420836 Y67066 デジタルバキュームゲージYJACK VAC アサダ 64420836

デジタルバキュームゲージYJACK VAC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64420836 品番Y67066
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

専用アプリ連携で機能充実
Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)
6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)
目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能
専用アプリで気密試験やデータ記録も可能
電池寿命240 時間(スリープモードあり)

測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)〜 0.13Pa abs(. 1ミクロン) 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単4アルカリ乾電池×2本 センサーサーモパイルセンサ
注意
※専用アプリは別途、ダウンロードください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする