LB020 D-TEK Stratus アサダ 64420845 LB020 D-TEK Stratus アサダ 64420845 LB020 D-TEK Stratus アサダ 64420845

D-TEK Stratus

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64420845 品番LB020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

2つのモードで漏れを素早く検知
クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能
最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定
鮮明な液晶画面で作業負担も軽減

付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書 仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間 電源リチウムイオンバッテリ(充電式) 温度範囲(℃)‐20〜50 本体質量(g)500(バッテリ含む) 感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年 検知方式赤外線センサ式 対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする