曜日別特売
LB021 D-TEK Stratus CO2 アサダ 64420854

 

LB021 D-TEK Stratus CO2 アサダ 64420854
LB021 D-TEK Stratus CO2 アサダ 64420854
LB021 D-TEK Stratus CO2 アサダ 64420854

D-TEK Stratus CO2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード64420854品番LB021
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

2つのモードで漏れを素早く検知
クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定できる
最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定
鮮明な液晶画面で作業負担も軽減

付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R744(CO2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,700/税込4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする