GPSナビウオッチ EXCEEDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64420888 品番EXCEEDS W
販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

腕時計型最大1.4インチタッチパネル液晶を採用、驚異的な機能とスタイルが融合した新次元のショットナビGPS。太陽の下での視認性を重視し、見やすく操作しやすい仕様です。
ショットの精度向上に不可欠なスイングテンポ計測機能を新搭載。数値とカラーで表示し視覚的にもわかりやすく理想のスイングが手に入ります。
ダイナミックグリーンアイの機能はそのままに、さらに傾斜の方向を矢印で表示することで、正確なアプローチやパットのマネジメントに役立つスロープディレクション。さらに気温によって飛距離に差が出ることを考慮し、気温を加味した目安距離を表示する添付アジャスト機能とより精密な情報でゴルフをアシストします。

仕様●データの更新:USB ストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:スイングテンポ、スロープディレクション、ピンポジション、ダイナミックグリーンアイ、リバース表示、3点間距離計測、パットシミュレーション、マルチ衛星対応、推奨番手、スコアカード、競技モード、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可)●測位方式:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S セット内容ショットナビ EXCEEDS本体、専用ウォッチケース、充電/通信用USBケーブル Type-C、クイックスタートガイド兼保証書 ホワイト 質量(g)60 外寸(mm)Φ46×14.6(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約15日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする