レーザースナイパー RAYS GR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64420915 品番 RAYS GR N
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

スムーズで効率的にプレイできるよう緑と赤のOLEDを採用することで卓越した視認性を実現。遠距離の目標物でも瞬時に正確な計測が可能です。
外観はレザー調の上質な素材を採用し高級感を演出。こがたかつ軽量で持ち運びやすいコンパクトなデザインです。
輝度を自動調整し、天候の変化や日差しなどの影響を受けづらい鮮明な視認性です。また業界最長クラス1600ヤード以上の計測が可能です。直線距離に加え、打ち上げ打ち下ろし時においては高低差情報を加味した実際に打つべき目安距離を自動計算し表示します。ラウンド中にも安心な生活防水性能です。

付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5〜1640(5-1500m)、測定誤差±1m ネイビー 質量(g)116 倍率(倍)6 外寸(mm)92×56×31.5 バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式) 充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜+60 ひとみ径(Φmm)3.3 アイレリーフ(mm)14.7 防水IPX4(生活防水程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする