付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
仕様●レンズ径/有効径(mm):21/19.8●レーザー規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product、レーザー波長905nm●計測範囲(y):5〜1640(5-1500m)、測定誤差±1m
色グレージュ
質量(g)116
倍率(倍)6
外寸(mm)92×56×31.5
バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)
充電時間(時間)約3.5、フル充電時使用回数:約39000回
動作温度(℃)0〜50
保管温度(℃)-20〜+60
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)14.7
防水IPX4(生活防水程度)