GPSナビウオッチ CRESTU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64420949 品番 CREST U W
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴルフをよりスマートに。特徴ある外観をもつクレストシリーズ最新モデルです。デザイン性は継承しつつ視認性・装着感の向上を目指しました。
グリーンの起伏が一目で把握できるダイナミックグリーンアイも搭載し、機能の充実も図っています。「みちびき」衛星に加え「GLONASS」「Galileo」にも対応し、従来品に比べてより高精度の測定が可能です。
汎用性のあるType-C充電、大切なゴルフナビを衝撃から守る専用ケースが付属。

仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●機能抜粋:ダイナミックグリーンアイ、フェアウェイナビ・リアルディスタンス、レイアップナビ、オートメジャー、オートビューチェンジ、国内100%収録(対応コースはショットナビホームページより確認可) セット内容本体、専用ウォッチケース、充電/通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 ホワイト 質量(g)63 外寸(mm)51.6×46×13.7(ベルト除く) 連続使用時間GPS使用時最大9時間、時計約20日 バッテリーリチウムポリマーバッテリー ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶 充電時間(時間)約2.5(PC経由) 防水IPX7(生活防水程度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする