曜日別特売
- トタンバケツ 内海製作所 64420985

- トタンバケツ 内海製作所 64420985
- トタンバケツ 内海製作所 64420985
- トタンバケツ 内海製作所 64420985

トタンバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)10.5
内容量1個注文コード64420985品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンドメイドで作られた肉厚なトタンバケツ。この製品は想像よりも相当手間がかかっています。バケツの底には別枠を取り付け、本体部分の最上部には鉄線が巻き込まれています。こうすると寿命が延び堅牢になるそうです。内海製作所に代々伝えられてきたモットー「堅牢無比」は、こんな所でも実践されています。2021年で廃業した為、二度と入手出来なくなった貴重な逸品。

用途座にトタンで輪をはめ込んでいるため非常に丈夫です。形状容量(L)10.5規格13型板厚(mm)0.4商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドメイドの為、半田付け部分が粗いのでご注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする