東京戸張
PE防鳥網(400D)オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(m)
1.8
3.6
7.2
9
18
36
1.8
5.4
27
32
0.9
長さ(m)
54
9
10.8
18
27
36
54
45
32
50
72
目合い(mm)
45
45
75
30
20
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64421274
品番
A30T
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防鳥効果は抜群、鳥には大敵、作物の大きな味方です。
軽くてもつれず、簡単に張れます。
強風にも耐え、丈夫で腐りません。
水稲にも果樹防鳥にも使用できます。
色
オレンジ
長さ(m)
54
幅(m)
1.8
適合作物
水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/イチジク/ブドウ/ブルーベリー
対象動物
ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
目合い(mm)
45
関連資料:
(3.23MB)
(4.63MB)