※1本写真

- 現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 ノダキ 64421666 - 現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 ノダキ 64421666

現場の相棒「塩ビタミンゼリー」

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(700g) 注文コード64421666 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!
手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能!
(参考:0.1〜0.2%の食塩水又はナトリウム 40〜80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20〜30分ごとにカップ1〜2杯程度を摂取することが望ましいです。)
70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます

用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 仕様レモン味 成分エネルギー12.3kcal、たんぱく質0.01g、脂質0.01g、炭水化物3.07g、食塩相当量0.123g、ナイアシン1.24mg、パントテン酸0.504mg、ビタミンA 79.8μg、ビタミンB1 0.127μg、ビタミンB2 0.122mg、ビタミンB6 0.146mg、ビタミンB12 0.25μg、ビタミンC 9.9mg、ビタミンD 0.54μg、ビタミンE 0.58mg 葉酸25μg(10gあたり) タイプ詰め替えタイプ 種類ゼリー 原材料果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、砂糖、濃縮りんご果汁、寒天/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、甘味料(ソルビトール)、香料、V.C、V.E、ナイアシン、バントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12
注意
※茶色く変色する場合がございますが、賞味期限内であれば品質には問題ございません。
※勢い良く吸い込むとのどに詰まる恐れがありますので、少しずつよく噛んでお召し上がりください。
※塩分の取り過ぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気を使われている方は、栄養分析表示をご確認のうえ、お召し上がりください。
※添加物の使用を出来るだけ控えているため、常温保存の場合茶色く変色する場合がございます。
※直射日光を避け冷暗所で保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
熱中症対策

今年より購入開始しました。味も濃すぎず薄すぎずなので来季も買おうかと思います。タイミングが悪いと品切れしますね。

2025-06-09
用途:
製造現場のゴミ集め、清掃作業など
株式会社アデン 様

今までは、塩飴を食べていましたが、口の中がずっとモゴモゴしてしまうので、食べにくいとのことでした。ゼリーは味もよくって、つるっと食べることができ、速効性もありそうで、これなら毎日食べれそうとのことです。暑い夏が続きますので、塩ビタミンゼリーで乗り切れます。

2025-06-12
用途:
思ったよりも小さい、塩味が強い。
建設業・工事業

今年初めてゼリーを熱中症対策に。別のゼリーも試した。手に持った時にそちらのほうが持ちやすく、量も倍くらいあり、のど越し味とも実際に現場の方にも好評。封の切り方もゴミが出にくいようになっているといいかな。

対象商品:
64421666
2024-08-21
用途:
ビル設備機器メンテナンス、及び設置工事
建設業・工事業

以前は塩飴を夏場に購入しておりました。
今年、こちらの商品に変えたところ、非常に評判が良いです。
概ね「美味しい」との声が多く、特に、凍らせた状態での提供
が好評です。
飴と比較すると多少、単価が上がりますが熱中症対策の効果を
見越して今後は継続して購入となりそうです。

3人が参考にしています
対象商品:
64421666
2024-08-05
用途:
建築現場作業
株式会社大気社 様 (建設業・工事業)

職人さんに、とても喜ばれています。
なくなると催促の嵐です。

2人が参考にしています
対象商品:
64421666
2024-07-18
用途:
草刈り
医療・福祉・介護関連業

これを食べれば熱中症にならない。味も美味しいので満足。

1人が参考にしています
対象商品:
64421666
2023-10-30
用途:
夏の熱中症対策として
製造業

会社支給でも愛用していましたが、プライベートでも今年の夏は厳しかったので、
購入しました。凍らせておくととてもいいですね。
冷やすだけや常温保管だと色が変色するので、冷凍保存を勧めます。

2人が参考にしています
対象商品:
64421666
2023-09-04
用途:
熱中症対策
製造業

さっぱりとしたレモン味なので万人受けする味だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする