強力防鳥網(800D)ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64421685 品番 KC60T
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

PE防鳥網に比べ強さは約2〜6倍あります。
網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。
巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。
網張りの目じるしにもなって便利です。
網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。

ブルー 長さ(m)54 幅(m)3.6 適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク 対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ 目合い(mm)30
関連資料:(4.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする