キュウリネット 白緑

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)1.8 長さ(m)18 注文コード64421877 品番WA 1818
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は幅・長さなど68種類から選べます 他の種類を見る

きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。
特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。
また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。
作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。
通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。

仕様ヘッダ―:なし 長さ(m)18 幅(m)1.8 適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど 網目(mm)180
関連資料:(0.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする