曜日別特売
EUH-10RL ウレタンエアホース E-Value 64421989

ウレタンエアホース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1本注文コード64421989品番EUH-10RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。
内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。

用途
エアホース。
内径×外径(Φmm)8.5×12.5ホース長さ(m)10材質ポリウレタン樹脂外径(Φmm)12.5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64421989
2021-11-02
用途: 自動車メンテ

エアインパクトレンチでのタイヤ交換で、今まで6mmホースを使っていたため圧低下によりパワー不足を感じて、8mmサイズに変更しました。期待通りの効果はありました。耐久性はまだ分かりません。

対象商品 : 64421989
2022-03-25
用途: 自動車整備タイヤ交換・修理時インパクトレンチ・エアーガンなどに使用
今尾自動車整備工場

価格的には満足、購入したばかりなのでこれから使用してみて満足度の確認をします。今はこの商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする