エアダスター ノーマルノズル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64422025 品番SAD-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。
純日本製で、高品質・長寿命です。
ノーマルノズル付きです。
ボディー部はニッケルメッキです。
引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)218 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20 空気使用量(L/min)140 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64422025
2023-05-24
用途:
機械のメンテナンス

数年前に買った同モデルが自在に風量調整できて気に入っていたので再度購入したのですが、以前買った製品に比べると弱い風量での使用が難しくなっていました。
上記レビューを書いたところ代替品を送っていただけました。
代替品は少し調整がしやすくなっていましたが、最初に買ったモデルに比べるとやはり弱風の調整がしにくいです。丁寧な対応をして頂き少し改善もされたのでレビュー再投稿しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする